missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Stainless Steel Rack

Marca:  JP Selecta™ 1000604

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12178260

  • 44.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Rack para tubos
Tubos (13 mm)
100
1 unidad
162 mm
35 mm
10 x 10
Acero inoxidable
Tubos de 13 mm de diámetro
162 x 162 x 35 mm
162 mm
13 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado