missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Espátula con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable

Utilice esta espátula para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Las espátulas con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.

Marca:  Schneider Gerd™ 212

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10316644

  • 12.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Las cucharas recogen y transportan sustancias secas o líquidos
  • Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
  • Perfecto para cantidades mínimas de productos químicos
  • Dos formas de los extremos ofrecen una mayor versatilidad
  • Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones

Especificaciones

1 unidad
Acero
150 mm
Espátula de cuchara para análisis
Acero inoxidable
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1420109 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/12/2024 Catalog Number212
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Schneider Gerd™ Espátula con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable > Longitud:150mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado