missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Espátula con cuchara de análisis correcto de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
210 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Las cucharas recogen y transportan sustancias secas o líquidos
- Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
- Perfecto para cantidades mínimas de productos químicos
- Dos formas de los extremos ofrecen una mayor versatilidad
- Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula de cuchara para análisis |
| Material de la hoja | Acero |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido