missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Stainless Steel Scoop
29.00€ - 36.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
Certificaciones/conformidad | AISI 304 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12102392
|
JP Selecta™
1000860 |
450 mL |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12112392
|
JP Selecta™
1000861 |
1500 mL |
36.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Pala | |
Acero inoxidable (AISI 304) | |
AISI 304 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto