missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable, 150 mm de DE

Estructura compuesta por una unión de soldadura suave y una malla de tamizado de acero inoxidable.

Marca:  Linker Industrietechnik™ 551.550.222-032

Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg

Código de producto. 11727716

  • 159.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Bastidor de anillos de acero inoxidable
  • Malla/pantalla de tamizado de acero inoxidable
  • Unión de soldadura suave
  • Resistente al calor
Especificaciones

Especificaciones

Resisten el calor hasta 170 °C
150 μm
150 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Acero inoxidable
Acero inoxidable
150 μm
50 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales