missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm

Código de producto. 11702986 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11702986 11,2mm cada uno
11772986 20 mm cada uno
11752996 40 mm cada uno
11732986 14 mm cada uno
11773006 112 mm cada uno
11763006 106 mm cada uno
11723006 75 mm cada uno
11782996 53 mm cada uno
11743006 90 mm cada uno
11782986 22,4mm cada uno
11742996 37,5mm cada uno
11703006 63 mm cada uno
11772996 50 mm cada uno
11783006 125 mm cada uno
11762986 19 mm cada uno
11712986 12,5mm cada uno
11753006 100 mm cada uno
11712996 28 mm cada uno
11702996 26,5mm cada uno
11713006 71 mm cada uno
11732996 35,5mm cada uno
11722996 31,5mm cada uno
11792996 56 mm cada uno
11722986 13,2mm cada uno
11792986 25 mm cada uno
25 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11702986

Marca: RETSCH 60.172.011200

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada

Especificaciones

Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 11,2mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310, ASTM E 11 y DIN 3310/2
Para utilizar con (aplicación) Para separación de agregados, separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 315mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.