missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Tienda Retsch ProductosDescripción
- Orificios redondos DIN
- Chapa de acero inoxidable
- Perforada
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 63 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310, ASTM E 11 y DIN 3310/2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para separación de agregados, separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 315mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?