missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Orificios redondos DIN
- Chapa de acero inoxidable
- Perforada
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 35,5mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310, ASTM E 11 y DIN 3310/2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para separación de agregados, separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 315mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido