missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm

Código de producto. 11752996 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11752996

Marca: RETSCH 60.172.040000

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada

Especificaciones

Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 40 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310, ASTM E 11 y DIN 3310/2
Para utilizar con (aplicación) Para separación de agregados, separación, fraccionamiento y determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 315mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado