missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless Steel Union Tees
Give low dead-volume connections for optimum chromatography.
107.00€
Especificaciones
Tipo | Unión en T de acero inoxidable de 1,52 mm × 1,52 mm × 1,52 mm (1/4 pulgadas × 1/16 pulgadas × 1/16 pulgadas) |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15289113
|
Trajan Scientific and Medical™
103418 |
1,58 × 1,58 × 1,58 mm (1/16 × 1/16 × 1/16 pulgadas) |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15209123
|
Trajan Scientific and Medical™
1034183 |
Unión en T |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15299113
|
Trajan Scientific and Medical™
1034180 |
1,58 × 1,58 × 1,58 mm (1/8 × 1/16 × 1/16 pulgadas) |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Low dead volume
- High temperature applicationsLeak free connections
Especificaciones
Unión en T de acero inoxidable de 1,52 mm × 1,52 mm × 1,52 mm (1/4 pulgadas × 1/16 pulgadas × 1/16 pulgadas) | |
Acero inoxidable |