missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca: Brady™ 029906
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
- Ideal for Circuit Board Labeling
- For smooth surfaces
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
33 mm | |
10.000 etiquetas | |
De -40 °C a +120 °C | |
9.5 mm | |
31.8 mm | |
6.4 mm |
THT-13-473-10 | |
White | |
Static-dissipative Polyester | |
No estéril | |
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
2 | |
Rectángulo | |
0.09 mm | |
13.8 mm | |
6.4 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido