missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Viales criogénicos estériles sin faldón
Almacene materiales biológicos a temperaturas criogénicas en estos viales criogénicos estériles. Los viales criogénicos estériles sin faldón Delta Lab Base™ están fabricados de un polipropileno esterilizable en autoclave.
527.00€ - 635.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12,5 mm |
---|---|
Material | Polietileno, Silicona |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Estilo de la base | Sin faldón |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de rosca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de rosca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12061012
|
Deltalab™
409003 |
4 mL | Interno | 70 mm | N/A | ||||||
12071022
|
Deltalab™
409103.1 |
2 mL | Externo | 47 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Polipropileno esterilizable en autoclave.
- Diseñados para el almacenamiento de material biológico a temperaturas de hasta – 196 ºC. (en nitrógeno líquido en estado gaseoso).
- Tiene las graduaciones impresas y un área de escritura blanca para la identificación de las muestras.
- Los tapones y los tubos tienen el mismo coeficiente de expansión, que mejora
aun más sus propiedades a prueba de fugas a temperaturas cambiantes. - Los tapones se fabrican en polietileno e incorporan una junta tórica de silicona que garantiza el cierre a prueba de fugas.
- Los insertos codificados por color se pueden colocar en los tapones para su identificación.
- Certificados como libres de ARNasa, ADNasa y pirógenos.
- Esterilizados por radiación y embalados en bolsas de seguridad de 100.
- Se suministran con tapón.
Especificaciones
12,5 mm | |
Estéril | |
Sin faldón | |
Sí |
Polietileno, Silicona | |
Sí | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Deltalab™ Viales criogénicos estériles sin faldón