Learn More
Deltalab™ Viales criogénicos estériles con faldón
Almacene materiales biológicos a temperaturas criogénicas en estos viales criogénicos estériles. Los viales criogénicos estériles Delta Lab Base™ están fabricados de un polipropileno esterilizable en autoclave.
Marca: Deltalab™ 409001
Descripción
- Polipropileno esterilizable en autoclave.
- Diseñados para el almacenamiento de material biológico a temperaturas de hasta – 196 ºC. (en nitrógeno líquido en estado gaseoso).
- Tiene las graduaciones impresas y un área de escritura blanca para la identificación de las muestras.
- Los tapones y los tubos tienen el mismo coeficiente de expansión, que mejora
aun más sus propiedades a prueba de fugas a temperaturas cambiantes. - Los tapones se fabrican en polietileno e incorporan una junta tórica de silicona que garantiza el cierre a prueba de fugas.
- Los insertos codificados por color se pueden colocar en los tapones para su identificación.
- Certificados como libres de ARNasa, ADNasa y pirógenos.
- Esterilizados por radiación y embalados en bolsas de seguridad de 100.
- Se suministran con tapón.
Especificaciones
12,5 mm | |
Estéril | |
Sí | |
Interno | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave |
Polietileno, Silicona | |
1,2 ml | |
100/paq. | |
Con faldón | |
Sí | |
41 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.