missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Resina de alto rendimiento Streptavidin Sepharose
Resina de cromatografía de afinidad diseñada para una purificación rápida y fiable de alta resolución de biomoléculas biotiniladas.
Marca: Cytiva 90100484
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estreptavidina inmovilizada en Sephose de alto rendimiento para la purificación de compuestos biotinilados
- Extremadamente útil para explotar las fuertes interacciones de la biotina y estreptavidina o las interacciones algo más débiles de 2-iminobiotina y estreptavidina.
- Tamaño del gránulo de 34 μm para obtener una resolución mejorada
La estreptavidina purificada aislada de «Streptomyces avidinii» se inmoviliza en Sepharose de alto rendimiento. La matriz base es rígida, con agarosa granulada entrecruzada y con alta estabilidad química. La estreptavidina inmovilizada une biotina y sustancias biotiniladas mediante cromatografía de afinidad.
Especificaciones
25 ml | |
De 4 a 9 | |
25 mL |
Agarosa altamente entrecruzada, 6 % | |
4 a 8 °C, etanol al 20% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Streptavidin Sepharose High Performance
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.