missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT
Ideal for high throughput screening applications like single strand polymorphism (SSP) analysis following PCR
Marca: Hoefer™ SUBHT-CG
Includes:
- Conjunto de cámara de tampón
- Tapa de seguridad, cables de alta tensión
- Bandeja de ensayo con etiquetas fluorescentes, con puertas de colado
- Cuatro peines de 1 mm de grosor con 30 pocillos
- Tiras de carga de colores
- Dos orificios de recirculación de tampones
Descripción
- Carga rápida y sin errores: cargue una placa de 96 pocillos completa con una pipeta multicanal
- Análisis simplificado: Etiquetas fluorescentes para cada muestra impresas en una bandeja de gel de UV transparente que permiten la identificación instantánea de las muestras (se corresponde a una placa de 96 pocillos) durante la visualización posterior al procesamiento
- Alto procesamiento: Procese hasta 120 muestras (placa de 96 pocillos más 24 muestras de control y/o marcadores) en 30 minutos
- Mejor reproducibilidad: Elimine la variabilidad causada por la deriva de pH del tampón de ensayo y la formación de gradientes iónicos con capacidad opcional de recirculación de tampones
- Reducción de las necesidades de tampones: El diseño de tanque compacto necesita menos tampón para cubrir el gel, lo que no solo reduce el consumo de tampón sino que además proporciona mayor control sobre los gradientes de voltaje y los tiempos de ejecución
- Máxima flexibilidad: Totalmente compatible con una amplia gama de peines y accesorios para satisfacer todas sus necesidades de análisis de gel de alto rendimiento y estándar.
- Esta unidad de gel horizontal de alto rendimiento admite hasta 120 muestras y resuelve cadenas de ADN de 50 a 1000 pares de bases en 30 minutos
- Dimensiones del gel: 15 x 15 cm
- Volumen máximo de tampón: 1.2L
- Ajustes de máxima potencia: 300 V, 200 mA, 60 W
- Capacidad máxima de muestra: 120
- Temperatura de funcionamiento máxima: de 45 °C
- Uso interior: 4-40 °C
- Humedad: hasta el 80 %
- Dimensiones de la unidad: 33,5 x 21,5 x 7 cm (L x An x Al)
- Certificaciones de seguridad: EN61010-1, CE
Aplicaciones:
Análisis de polimorfismo de una sola cadena (SSP)
Especificaciones
Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT | |
Puerta de fundición | |
Junta de silicona |