missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Abrazadera de suspensión
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
137,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las abrazaderas multiusos OHAUS están diseñadas para sujetar y colocar de forma segura aparatos de laboratorio
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
- Disponible con un ajuste simple o doble en cinc o acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de suspensión |
| Material | Mango niquelado |
| Descripción | Abrazadera, especialidad, suspensión, CLS-SUSPNB |
| Longitud (imperial) | 5,39 in |
| Longitud (métrico) | 137,00 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido