missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4.0 a 32.8 mm.
Marca: Quickfit 701-21
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
- Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
- Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
- Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
Especificaciones
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 5,6 y 6,4mm | |
Cuerpo de vidrio 721-02 | |
Caucho de silicona recubierto de PTFE |
Juntas de rótula y uniones deslizantes | |
15 | |
Junta de estanqueidad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido