Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4.0 a 32.8 mm.
Marca: SVL 701-22
54.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
- Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
- Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
- Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
- Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
Especificaciones
Encaja en tubos de diámetro externo de: Entre 6,6 y 7,4mm | |
Junta de estanqueidad | |
Cuerpo de vidrio 721-02 |
Juntas de rótula y uniones deslizantes | |
Caucho de silicona recubierto de PTFE | |
15 |