Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor oscilante para centrífuga ROTINA 380/380 R, 2 posiciones
Proporciona resultados uniformes y precisos para aplicaciones de sangre, cultivo celular/tisular, placas o frascos. ROTINA 380 R es una centrífuga de sobremesa de alta capacidad y uso general con un tamaño reducido.
Marca: Hettich Lab Technology™ 1760
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para usar con ROTINA 380/380 R
- La versatilidad y el tamaño de ROTINA 380 es un complemento extraordinario para cualquier laboratorio. Ideal para aplicaciones clínicas, de investigación, del sector de la alimentación e industrial.
- Centrífuga de alta capacidad robusta y estable
- Los accesorios con biocontención protegen a los usuarios de los aerosoles y garantizan una seguridad óptima, por ejemplo, mientras se centrifugan muestras infecciosas
- Sistema de control de temperatura con función de enfriamiento previo de -20 a +40°C
- Rotor Versa™ para múltiples aplicaciones
- Estructura totalmente de acero
- Funcionamiento silencioso
- Tapa Easy-Lift™/Safety-Lock™
Especificaciones
Swing-out Rotor | |
4.000 rpm | |
ROTINA 380/380 R | |
2 |
2.397 x g | |
134 mm | |
90° |