missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de bandera de polipropileno para M6/M7

El polipropileno blanco B-425 imprimible por transferencia térmica es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a los disolventes y un buen rendimiento de impresión.

65.85€ - 70.40€

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17858394
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
173200
0.788 x 1.18 in. M710, BMP71 20 mm
65.85€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17818124
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
174383
0.788 x 1.18 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 40 mm
70.40€
paquete de 250
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • El polipropileno blanco B-425 imprimible por transferencia térmica es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a los disolventes y un buen rendimiento de impresión.
  • La etiqueta no se ve visiblemente afectada cuando se expone a los productos químicos más comunes, aceites o agua
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -70 a 80°C (de -94 a 176°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones

Especificaciones

Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Rectángulo
-70°C to +130°C
0.1143 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Mate
Polypropylene
Thermal Transfer
No estéril
No
-94°F to +266°F
0,0046 in
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications