missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de fecha de inspección a prueba de alteración

Código de producto. 15888801
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
blanco sobre morado
Mostrar texto:
2022
2023
Tamaño de la unidad:
paquete de 104
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15888801

Marca: Brady™ 834139

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las etiquetas de fecha de inspección se pueden utilizar siempre que sea necesaria una inspección frecuente y regular de la maquinaria y el equipo.

  • Para la indicación de las fechas de inspección, como los extintores de incendios
  • Simplemente perfore la etiqueta y aplíquela donde la necesite
  • Utilice el sistema de color anual para identificar fácilmente cuándo se inspeccionó el equipo por última vez
  • Las etiquetas a prueba de alteración muestran pruebas de eliminación no autorizada

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Color Blanco sobre azul
Acabado Satinado
Material Poliolefina
Esterilidad No estéril
Mostrar texto 2022
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de inventario e inspección, identificación general, identificación de seguridad
Etiquetas por hoja 104
Cantidad 104 etiquetas
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +80 °C
Grosor (métrico) 0,076 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado