missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Baños de agua y aceite Termobat
Para utilizar con un evaporador giratorio para matraces de hasta 10 l o como baño maría independiente.
882.00€ - 932.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 11 L |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 25 cm |
Altura (métrico) interior | 17 cm |
Código de producto | Marca | Temperatura ambiente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura ambiente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12112912
|
JP Selecta™
3000587 |
Temperatura ambiente de +5 °C a 110 °C |
882.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12052045
|
JP Selecta™
3000588 |
De ambiente +5° a 200°C |
932.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Interior del depósito de acero inoxidable AISI 304, con una base recubierta de epoxi
- El elemento calefactor está integrado en un cortavientos protector de acero inoxidable.
- Interruptor de alimentación principal con indicador luminoso
- El regulador del termostato de temperatura hidráulico está sincronizado con una luz indicadora
- Amplia capacidad
- Excelente estabilidad
Especificaciones
11 L | |
Acero inoxidable | |
17 cm | |
5,5 kg |
Rotavapores | |
25 cm | |
29 cm | |
2100 W |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
JP Selecta™ Baños de agua y aceite Termobat