Learn More
Estándar AAS de talio, 1000 mg/l de Tl en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™
39.15€ - 79.52€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thallium AAS Standard |
---|---|
Densidad | 1.01 g/cm3 |
pH | <2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16634404
|
Honeywell Fluka
E4078-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
16644404
|
Honeywell Fluka
E4078-500ML |
500 mL |
79.52€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Thallium AAS Standard | |
1.01 g/cm3 | |
<2 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 760
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.