Learn More
Descripción
La T4 β-glucosiltransferasa (T4 BGT) transfiere la fracción de la glucosa de la uridina difosfoglucosa (UDP-glucosa) a los residuos de 5-hidroximetilcitosina (5-hmC) en ADN bicatenario que genera β-glucosil-5 hidroximetilcitosina.
Thermo Scientific T4 BGT está formulada específicamente para tiempos de reacción rápidos sin comprometer la eficacia de la reacción. La enzima completa la glucosilación de 5-hmC de ω1 g de ADN a 37 °C en 15 minutos.
Características destacadas
- Específica: transfiere selectivamente glucosa a la fracción de hidroximetil de 5-hmC
- Rápida: glucosilación completa rápida de μ1 g de ADN en solo 15 minutos
- Cómoda: suministrada con tampón optimizado y glucosa UDP
- Detección específica del locus de 5-hmC
- Enriquecimiento de 5-hmC que contiene ADN
- Etiquetado de residuos de 5-hmC utilizando un donante radiactivo de glucosa UDP
- T4 β-glucosiltransferasa, 5 u/μl.
- Tampón Epi 10X
- Glucosa UDP 10 X
Especificaciones
Especificaciones
| Enzima | T4 β-glucosiltransferasa |
| Tampón compatible | Tampón Epi 10X |
| Cantidad | 500 U |
| Tipo de producto | Glucosiltransferasa beta T4 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.