missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de azul de timol, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Thymol Blue , |
| Notas de grado de pureza | EU Ph Ref: 1090601 |
| Elemento | Thymol Blue |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Farmacopea Europea farmacopea |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Thymol blue solution. European Pharmacopoeia Ref: 1090601. (RP 219)
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido