missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido trans-3-hexenoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-3-Hexenoic acid |
| Punto de fusión | 11°C to 12°C |
| Densidad | 0.961 |
| Punto de ebullición | 206°C |
| Temperatura de inflamación | 99°C (210°F) |
| Olor | Rancid |
| Índice de refracción | 1.4398 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1700862 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- trans-3-Hexenoic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: trans-3-Hexenoic acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido