missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with High Shoulders
VITLAB™ Transparent Narrow-Mouth Bottles with High Shoulders are supplied with a polypropylene screw cap. Made of LDPE, they are flexible and offer good resilience. Rated food-safe according to EU directive 10/2011, they also meet the requirements of FDA Title 21 CFR.
Marca: VITLAB™ 95189
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Product Type: Storage Bottle
- Description: Narrow Mouth with High Shoulders
- Material: LDPE (Bottle), Polypropylene (Cap)
- Shape: Round
- Includes: Screw Cap
Especificaciones
1000 ml | |
Transparent | |
Tapón de rosca y reborde alto | |
No estéril | |
Sí | |
Reusable | |
Narrow | |
215 mm | |
8.7 in. | |
GL 32 | |
Tapón de rosca |
33,8 oz | |
3,6 in | |
LDPE | |
EU 10/2011, FDA Title 21 CFR | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Round | |
Frasco | |
Polipropileno | |
92 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido