missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente

Código de producto. 12639405
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
15 mm
Tamaño de la unidad:
50 metros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12639405

Marca: Deutsch Neumann™ 3501519

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Excelente opción para visualizar el flujo de líquidos. Los tubos de PVC transparentes Deutsch Neumann™ son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.

  • Transparente
  • Resistente al calor hasta 60 °C
  • Gran flexibilidad y resistencia química
  • Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (métrico) 2 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Transparente
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado