missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimetiléter de trietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetiléter de trietilenglicol se utiliza como disolvente para gases y para el acoplamiento de líquido no miscible. También se utiliza para preparar perfluoro-trietilenglicoldimetiléter.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y metanol
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
El dimetiléter de trietilenglicol se utiliza como disolvente para gases y para el acoplamiento de líquido no miscible. También se utiliza para preparar perfluoro-trietilenglicoldimetiléter.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y metanol
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethylene glycol dimethyl ether |
Punto de fusión | -45°C |
Densidad | 0.986 |
Punto de ebullición | 215°C to 216°C |
Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
Fórmula lineal | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
Índice de refracción | 1.423 |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 1700630 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'