missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Tryptone, Capsules
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Descripción
Each capsule contains 1g Tryptone.
Each capsule contains 1g Tryptone. Convenient and easy to use - simply add required number of premeasured capsules according to formulation being prepared without weighing or measuring.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado | Molecular Biology Grade |
| Cantidad | 500 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido