missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phagogene™ Tira integradora multiparámetro TST™
Marca: Phagogene™ 60150
Detalles adicionales : Peso : 0.06210kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para pruebas en autoclave | |
Tira integradora multiparámetro | |
Parámetros controlados: tiempo, temperatura y vapor saturado | |
De 20 a 25 o 9 min |
ISO 9002 NF EN-286 | |
Autoclave | |
De 121 °C a 134 °C | |
Sí | |
Destiladores |