missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Twirl'Em Heavy Writing
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
89 x 178 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
254 x 305 mm
254 x 381 mm
Grosor (métrico):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Twirl'Em Heavy Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Heavy sample closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Clear with White Block |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | 63,5 μm |
| Sin látex | Sí |
| Grosor (imperial) | 2.5 mil. |
| Dimensiones (L x An) | 114 x 305 mm |
| Longitud (imperial) | 4.5 in. |
| Longitud (métrico) | 114 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido