missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Large Bag

Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1030D

Detalles adicionales : Peso : 2.72520kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17787947

  • 2735.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave
7,98 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
121 °C (< 250 °F)
30 x 10 in
78,7 cm
25,4 cm
270 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125 °C
30 in
10 in
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales