Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Large Bag
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1624D
Detalles adicionales : Peso : 5.90040kg
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
10,6 L | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
24 x 16 in | |
61 cm | |
40,6 cm |
360 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125 °C | |
24 in | |
16 in |