missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0418D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Autoclave Bag | |
54 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125°C | |
18 in | |
4 in |
Esterilizable en autoclave | |
1,6 L | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
<121°C (<250°F) | |
18 x 4 in | |
46 cm | |
10 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido