Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0709D
Detalles adicionales : Peso : 1.36440kg
Description
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
1,6 L | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
9 x 7 in | |
22,9 cm | |
17,8 cm |
54 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125 °C | |
9 in | |
7 in |