missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Congelador vertical

Dispone de circulación de aire asistida por ventilador.

1824.10€ - 7160.00€

Especificaciones

Descongelación Automático
Fondo exterior (métrico) 63 cm
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
12844833
Ver documentos
JP Selecta™
2101278
304 L -15°C a -25°C Ocho cajones Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12163001
Ver documentos
JP Selecta™
2101280
600 L -10°C a -35°C Cuatro estantes
7160.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Resistente a productos químicos
  • AISI 304 caja externa, interna de acero inoxidable
  • Compresor sin CFC aclimatado herméticamente sellado
  • Descongelación automática con sistema eléctrico de evaporación de agua
  • Estantes regulables
  • Soportes de nivel delantero ajustables
  • La puerta se puede colgar para abrir a la izquierda o a la derecha
  • Bloqueo de puerta
  • Regulador de temperatura electrónico
  • Visor digital de temperatura
Especificaciones

Especificaciones

Automático
63 cm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
JP Selecta™ Congelador vertical

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado