missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, premium, tapón verde, anillo negro, heparina de litio, estéril
Recubierto con heparina de litio para bloquear la cascada de coagulación.
13.30€
Especificaciones
Aditivo | Heparina de litio |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Verde con anillo negro |
Longitud (métrico) | 75 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 13 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15824522
|
Greiner Bio-One
454049 |
4,5 ml | N/A | ||||||
Descripción
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
- La pared interior está recubierta con heparina de litio secada en aerosol, que actúa como anticoagulante para bloquear la cascada de coagulación.
Especificaciones
Heparina de litio | |
Verde con anillo negro | |
13 mm |
Estéril | |
75 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto