missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Valentino S3 Shoe
Break new ground in the Valentino Frontier, the executive safety shoe that literally has no boundaries.
200.34€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Para utilizar con (aplicación) | Industria química, gobierno y servicios, petróleo y gas |
Material | Cuero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17572446
|
Emma Safety Footwear
MM16400039 |
39 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582446
|
Emma Safety Footwear
MM16400040 |
40 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592446
|
Emma Safety Footwear
MM16400041 |
41 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502456
|
Emma Safety Footwear
MM16400042 |
42 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512456
|
Emma Safety Footwear
MM16400043 |
43 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522456
|
Emma Safety Footwear
MM16400044 |
44 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17532456
|
Emma Safety Footwear
MM16400045 |
45 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542456
|
Emma Safety Footwear
MM16400046 |
46 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552456
|
Emma Safety Footwear
MM16400047 |
47 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562456
|
Emma Safety Footwear
MM16400048 |
48 |
200.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Industries:
- Chemical industry
- Government & services
- Oil & gas
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Especificaciones
20345:2011 | |
Negro | |
Cuero | |
Extraanchos | |
Zapato de seguridad |
Cordones | |
Industria química, gobierno y servicios, petróleo y gas | |
Acero | |
Alto |