Learn More
Thermo Scientific™ Detectores de aerosol cargados Vanquish™
Detecte y cuantifique prácticamente cualquier sustancia, al tiempo que aprovecha la velocidad y resolución del sistema Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC.
84310.00€
Especificaciones
Salidas analógicas | 0-1 V DC con rango de salida a escala completa: De 1 pA a 500 pA en secuencia 1-2-5 (opción de instalación) |
---|---|
Comunicaciones | 1 puerto USB (USB 2.0, tipo «B») 1 concentrador USB con 3 puertos (USB 2.0, tipo «A») para conectar otros módulos Vanquish |
Modo de detección | Detección de aerosoles cargados |
Tipo | Detector de aerosol cargado |
Filtro | Constante de tiempo del filtro: Filtro digital de Bessel de paso bajo de 4º orden con selecciones de usuario basadas en restricciones de tiempo: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 3,6, 5,0, 10,0 s |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo | Requisitos eléctricos | Conexión al PC | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo | Requisitos eléctricos | Conexión al PC | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17871266
|
Thermo Scientific™
VH-D20-A |
Detector de aerosol cargado Vanquish H con nebulizador de caudal concéntrico | Detector de aerosol cargado | 100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 150 W/255 VA | 1 puerto USB (USB 2.0, tipo «B») 1 concentrador USB con 3 puertos (USB 2.0, tipo «A») para conectar otros módulos Vanquish |
84310.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Aproveche la mayor velocidad y resolución de separación del sistema Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC para detectar y cuantificar prácticamente cualquier sustancia con las capacidades de detección casi universales de los detectores de aerosoles cargados Vanquish. Con un mayor intervalo dinámico lineal y una respuesta precisa y uniforme, este detector puede medir impurezas de bajo nivel e ingredientes farmacéuticos activos (API) de forma simultánea, así como otros compuestos, con independencia de la estructura química. Se pueden medir prácticamente todos los analitos no volátiles y analitos semivolátiles con una sensibilidad de subnanogramos. El detector de aerosoles cargados amplía las capacidades de detección y es un útil complemento para cualquier laboratorio de cromatografía.
Ver los recursos del detector de aerosol cargado
Detector disponible en dos versiones- El detector de aerosoles cargados Vanquish H posee todas las funciones para la investigación y el desarrollo de métodos
- El detector de aerosoles cargados Vanquish F posee un sólido conjunto ideal para el análisis diario
Actualmente ningún otro detector UHPLC puede igualar el rendimiento global del detector de aerosoles cargados Vanquish. Se puede usar para el análisis de:
- Productos farmacéuticos
- Productos naturales
- Carbohidratos
- Polímeros
- Surfactantes y excipientes
- Macromoléculas
Especificaciones
0-1 V DC con rango de salida a escala completa: De 1 pA a 500 pA en secuencia 1-2-5 (opción de instalación) | |
Detección de aerosoles cargados | |
Constante de tiempo del filtro: Filtro digital de Bessel de paso bajo de 4º orden con selecciones de usuario basadas en restricciones de tiempo: 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 3,6, 5,0, 10,0 s | |
Nitrógeno o aire comprimido (se recomienda el nitrógeno) Presión de entrada: 482-551 kPa (4,8-5,5 bares, 70-80 psi) | |
Sistema de regulación de la presión controlado electrónicamente | |
Intervalo dinámico: Hasta 4 órdenes de magnitud | |
192 mm x 420 mm x 620 mm (7,6 pulg x 16,5 pulg x 24,4 pulg) Peso: 17,5 kg (38,6 lb) |
1 puerto USB (USB 2.0, tipo «B») 1 concentrador USB con 3 puertos (USB 2.0, tipo «A») para conectar otros módulos Vanquish | |
Detector de aerosol cargado | |
Sistema de UHPLC Vanquish | |
Funciones de rendimiento predictivo: Intervalo de cambio del filtro de gas, periodo de monitorización del servicio, parámetros del sistema registrados en el seguimiento de auditoría del sistema de datos de cromatografía Chromeleon. | |
1 puerto USB (USB 2.0, tipo «B») 1 concentrador USB con 3 puertos (USB 2.0, tipo «A») para conectar otros módulos Vanquish | |
Diagnóstico más potente, sobrepresión de gas de entrada, alta temperatura de evaporación, cierre de flujo de la bomba, detección de fugas de fluido y manejo seguro de fugas | |
100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 150 W/255 VA |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.