Learn More
Thermo Scientific™ Detectores de fluorescencia Vanquish™
Experimente un rendimiento superior de detección a nivel de trazas con los detectores de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™ para HPLC.
Marca: Thermo Scientific™ VC-D50-A-01
Descripción
Obtenga un alto rendimiento de detección de trazas gracias a la eficaz supresión de la luz difusa con los detectores de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos detectores reducen los efectos térmicos mediante el uso de celdas de flujo con control de temperatura para una mayor precisión en la detección. Controle hasta cuatro pares de longitudes de onda simultáneamente o escanee su cromatograma para obtener las longitudes de onda de emisión/excitación óptimas. Mejore la sensibilidad y la selectividad de la detección aprovechando la conmutación de longitud de onda ultrarrápida entre picos.
- Adquiera datos a hasta 200 Hz para un mejor apoyo incluso de las UHPLC más rápidas
- Optimice su sensibilidad utilizando los ajustes de la frecuencia de la lámpara flash de xenón y el filtro de emisión variable
- Simplifique el desarrollo de métodos o mejore los métodos existentes mediante barridos de espectro único o la adquisición de campo de fluorescencia en modo de excitación, emisiones o sincrónico
- Mejore el coste de propiedad gracias a una mayor duración de la lámpara flash de xenón y varios modos de funcionamiento de la lámpara
Especificaciones
Detector de fluorescencia Vanquish™ C | |
Un canal | |
Detector de fluorescencia | |
USB 2.0; hub de 3 puertos para conectar módulos Vanquish adicionales | |
159 mm × 420 mm × 620 mm (6,3 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg) | |
100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 150 W/255 VA |
Hasta 100 Hz | |
Fluorescencia de alta sensibilidad | |
Dos monocromadores con rejillas holográficas cóncavas y espejos elípticos para la máxima eficacia en la transmisión de luz | |
Excitación: 200-630 nm, emisión: 220-650 nm | |
21 kg | |
Each |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.