missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Variable Volume Pluripet II Micropipettor
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 mL
De 0,2 a 2 μl
De 2 a 10 ml
De 2 to 20 μl
De 20 a 100 μl
De 20 to 200 μl
Puntas compatibles:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en plástico de alta calidad y equipado con pistón de acero para uso prolongado con el tiempo
- La conexión del mango garantiza un agarre más cómodo y sin fatiga
- El volumen deseado se puede configurar girando el botón de vaciado
- Resulta fácil y seguro gracias a la selección rápida
- La gran pantalla garantiza una lectura sencilla del valor de volumen establecido
- El botón de cada micropipeta tiene un color específico, por lo que la identificación del intervalo de volumen utilizable es sencilla
- El cono portapuntas puede alojar una amplia variedad de puntas
- El dispositivo de recalibración garantiza una recalibración rápida y precisa
- La estructura robusta del cuerpo asegura altas resistencias mecánicas y químicas
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±6,0%, ±0,8% |
| Certificaciones/conformidad | EC/IVD, ISO8655 |
| Puntas compatibles | Kartell™ 959 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | Pluripet II 20 |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Incrementos | 0,1 μl |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido