missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Versaflo™ Pantalla facial
Las pantallas faciales 3M™ Versaflo™ de la serie M-200 consisten en pantallas faciales ligeras, compactas y equilibradas que ofrecen protección integral para una serie de peligros respiratorios, para la cabeza, oculares, faciales y auditivos (cuando se usan con protección auditiva opcional).
Especificaciones
Color | Gris claro |
---|---|
Desechables | Reusable |
Tipo de filtro | None |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Faceshield |
Descripción
- Consiga protección integrada y de gran versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, faciales, oculares y contra impactos con las pantallas faciales 3M™ Versaflo™ de la serie M-200.
- Nuestras ligeras, compactas y equilibradas pantallas faciales ofrecen diferentes opciones entre las que se incluyen piezas de sellado facial ignífugas para aplicaciones con partículas calientes. Diseñadas para proteger contra polvo, aerosoles y procesamientos químicos, las capuchas se pueden usar en sectores tan variados como los de agricultura, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, medicina y atención sanitaria, procesamiento de papel, fabricación de productos farmacéuticos y carpintería.
- La suspensión totalmente ajustable incluye un arnés textil para un ajuste y distribución del peso correctos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el caudal de aire al interior de la capucha y aumentar así el control y el confort.
- El visor ofrece una adecuada visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica, y cuenta con un recubrimiento de policarbonato que aumenta su resistencia contra agentes químicos y arañazos.
- Cumplen los requisitos de rendimiento respiratorio (TH2 o TH3) cuando se usan con unidades de suministro de aire específicas de 3M™ y son fáciles de mantener, al contar con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva.
- Se pueden combinar con toda una gama de dispositivos de protección auditiva 3M™ Peltor™, como por ejemplo, las soluciones 3M™ Peltor™ LiteCom.
Especificaciones
Gris claro | |
None | |
Faceshield | |
No |
Reusable | |
Polietileno | |
Estándar |