missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzas de plástico, A prueba de descargas electrostáticas (ESD)
Click to view available options
Estilo de punta:
Puntas grandes
Punto crochet
Punto fino
Punto plano
Punto redondeado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Vestamid Kunststoff
- ESD-sicher
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Sehr gute mechanische Beständigkeit
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Puntas grandes |
| Longitud (imperial) | 4.72 in. |
| Material | Plástico Vestamid ESD |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipo de producto | Pinzas de plástico completas ESD |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas pequeñas |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido