missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Pinzas de plástico, A prueba de descargas electrostáticas (ESD)

Código de producto. 11719594
Encompass_Preferred
Click to view available options
Estilo de punta:
Puntas grandes
Punto crochet
Punto fino
Punto plano
Punto redondeado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11719594

Marca: RUBIS NK35A

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pinzas de plástico -Vestamid

  • Vestamid Kunststoff
  • ESD-sicher
  • Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
  • Sehr gute mechanische Beständigkeit
  • Einfach zu bedienen
  • Hohe Präzision
  • 100 % in der Schweiz hergestellt

Especificaciones

Estilo de punta Punto plano
Longitud (imperial) 4.72 in.
Material Plástico Vestamid ESD
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas de plástico completas ESD
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas pequeñas
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado