missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylene Graduated Cylinders with Blue Scale, Class B

Código de producto. p-10054059
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10629682

Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 653081

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polipropileno con graduaciones moldeadas en forma de anillo para una excelente legibilidad

  • Los modelos de sobreimpresión azul ofrecen una mayor legibilidad
  • Clase B, según DIN 12681
  • La base hexagonal evita que ruede

Especificaciones

Material Polipropileno
Tolerancia ±20 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase Clase B
Calibración Para el almacenamiento
Desechables Reusable
Diámetro (imperial) 3,81 in
Báscula Graduaciones moldeadas en azul
Diámetro (métrico) 97 mm
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 60 °C
Subdivisión 20 ml
Forma Forma redonda
Esterilidad Non-sterile
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 18,97 in
Altura (métrico) 482 mm
Tipo Probeta graduada
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado