missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Vito S3
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Zapatos de trabajo inteligentes con parte superior de grano completo, resistente al agua y de cuero Nubuck
- Revestimiento de cuero antibacteriano y cómodo cuero Hydro-Tec
- Incrustaciones antibacterianas con capas superiores de cuero
- Puntera de acero y entresuela resistente a la penetración de fibra de aramida
- Entresuela de poliuretano (PU) con suela de poliuretano termoplástico (TPU)
- Ajuste regular
- Los zapatos usados se pueden devolver al fabricante para su reciclaje (franqueo incluido); guarde el recibo y póngase en contacto con nosotros para obtener más información cuando llegue el momento
- Las suelas son resistentes al aceite de combustible
- Excelente resistencia a impactos
- Talones que absorben energía para mayor comodidad y apoyo
- Antiestático
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 S3 FO |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (aplicación) | Gobierno, autoridad local, petróleo y gas |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 40 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Ajuste | Extraanchos |
| Estilo de tobillo | Bajo |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido