missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraces aforados de gasolina
Prepare diluciones precisas y soluciones estándar con el matraz aforado de gasolina Afora™ de 10 l.
2535.00€ - 2930.00€
Especificaciones
Color | Azul oscuro |
---|---|
Capacidad (métrico) | 10 l |
Material | Vidrio |
N.º por caja | 1 unidad |
Forma del fondo | Plano |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12645876
|
Afora™
5993 |
Peso: 0,8kg |
2535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12064532
|
Afora™
5994 |
Peso: 3,705kg |
2930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 10L
- Dark blue glass
Especificaciones
Azul oscuro | |
Vidrio | |
Plano |
10 l | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto