missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ Agitador vórtex

Código de producto. p-7184380 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16328611

Marca: Gilson™ 36110750

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con un sistema de equilibrado único, el potente mezclador de vórtices de Gilson ofrece una mezcla instantánea de vórtices sin ningún tipo de ruido o vibración.

  • Maximice la mezcla, minimice el ruido
  • Se basa en un novedoso sistema de contrapeso que proporciona una potente acción de mezcla con menos ruido y vibración sobre otros instrumentos de mezcla, incluso para tubos de 50 ml.
  • Con sus patas de succión, el mezclador vórtex permanece estable en su banco.
  • Ofrece un control instantáneo de velocidad variable de 200 a 3200 rpm y se puede utilizar en modos de funcionamiento continuo o por pulsaciones.
  • El mezclador vórtex funciona en un amplio rango de temperaturas (+ 4 °C−65 °C) y cuenta con controles electrónicos a prueba de derrames.
  • También hay disponibles varios cabezales opcionales con configuraciones planas y multitubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo de velocidad De 200 rpm a 3200 rpm
Tensión 230 V
Amperaje 0,75 A
Tipo de producto Agitador vórtex
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Altura (imperial) 6,6 pulg.
Altura (métrico) 17 cm
Longitud (imperial) 5,1 in
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 6,2 pulg.
Anchura (métrico) 16 cm
Peso (imperial) 8,4 lb
Peso (métrico) 3,8 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado