missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agua para inyectables, Waternation
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Descripción
- Trazabilidad por lotes
- Selección de frascos de vidrio o plástico con tapas antimanipulación
- Niveles de pureza garantizados
- No tratado con DEPC
- Excelentes precios
- Certificado de conformidad y análisis
- Solicite muestras gratuitas para probarla
Especificaciones
pH | 7 |
Conductividad | 0.1 μS/cm |
Grado | Particle Free |
Envase | Frascos de PET |
Esterilidad | Sterile |
Certificado de análisis | Yes |
Cantidad | 10 x 500 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Agua para irrigación, cultivo celular |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'